Vyrážeč závlaček s rukojetí, ⌀ hrotů: 10mm

Artiklové číslo: 747100 10
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
121 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ hrotů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Násada/rukojeť rukojeť
Tvar hřídele kulatá
Průměr hřídele 14 mm
Celková délka 230 mm
Délka trnu 100 mm
Průměr hrotu 10 mm
Materiál Kruhový nůž
Označení výrobce Splintentreiber mit Handgriff
Barva červená; Černá
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Vyrážeč závlaček
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Tvrdost špičky v HRC 58
Materiál, rukojeť plast
Vlastnosti Lohkeilematon
Hmotnost celkem 181 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 747100 10
EAN / GTIN 3148511594582
Číslo výrobce 249.G10
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Provedení:

Tyčová ocel s válcovým trnem, zcela kalená. „Tlumicí“ bezpečnostní rukojeť pro větší pohodlí a přesnost. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění.