{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Coadă/mâner | mâner | |
| Forma arborelui | rotund | |
| Diametrul arborelui | 14 mm | |
| Lungimea totală | 230 mm | |
| Lungimea mandrinului | 100 mm | |
| Diametru vârf | 10 mm | |
| Material | Oţel rotund | |
| Denumirea producătorului | Splintentreiber mit Handgriff | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dorn cilindric | |
| Execuţia calotei de lovire | călit | |
| Material, mâner | plastic | |
| Caracteristici | Fără așchii |
| Cod articol | 747100 10 | |
| EAN / GTIN | 3148511594582 | |
| Număr producător | 249.G10 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |