Splituddriversæt i kunststofholder, specialkvalitet pulverlakeret 6

Art.-nr.: 746930 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
636 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal splituddrivere 6
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 746930 6
EAN/GTIN 7610733243105
Producentnummer 755.BL RB

Betegnelse

Udførelse:

Stærkt ottekantet skaft med cylindrisk dorn. Jævnt gennemhærdet i hele længden. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer afsplintring. Faktisk ⌀ på 0,05 − 0,5 mm under det nominelle mål forhindrer, at splituddriveren klemmer sig fast i boringen.
Specialkvalitet, dvs. den højest mulige spidshårdhed − ca. 59 HRC − med speciel sejhed.

Materiale:

Specialkvalitet i ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet og pulverlakeret.

Indhold:

1 splituddriver af hver: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele