Juego de extractores de pasadores en soporte de plástico, calidad especial con recubrimiento de polvo, Número de extractores de pasadores: 6

Número de artículo: 746930 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
359 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de extractores de pasadores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma vástago De 8 caras
Material Acero al cromo vanadio extra de calidad especial
Color, plateado Gris plata
Pieza descrita, Gris plata Schaft
Cantidad de herramientas 6
Denominación del fabricante Splintentreiber-Satz im Kunststoffhalter
Color rojo; plateado
Contenido Juego
Tipo de producto Extractor de pasadores
Modelo cabezal de percusión bonificado
Dureza de la punta en HRC 59
Superficie Cromado/a; con recubrimiento de polvo
Características No se astilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 746930 6
EAN / GTIN 7610733243105
Número del fabricante PB 755.BL RB

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.
Calidad especial, lo que significa la máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con tenacidad especial.

Material:

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado y con recubrimiento de polvo.

Contenido:

1 extractor de pasadores de cada tam.: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm