Pendrijverset in kunststof houder, speciale kwaliteit poedercoating 6

Artikelnummer: 746930 6
op aanvraag
Op voorraad
557 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal pendrijvers 6
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 746930 6
EAN/GTIN 7610733243105
Nummer fabrikant 755.BL RB

Omschrijving

Uitvoering:

Dikke achtkantige schacht met cilindrische doorn. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Geen splinters dankzij speciale slagkopveredeling. Werkelijke ⌀ 0,05 − 0,5 mm onder de nominale maat voorkomt dat de pendrijvers in de boring gaan vastzitten.
Speciale kwaliteit: hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − bij bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd en met poedercoating.

Inhoud:

resp. 1 pendrijver: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen