Drivdornssats i plasthållare, specialkvalitet pulverbelagda 6

Art-nr: 746930 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
578 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

antal drivdornar 6
Produktslag Drivdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 746930 6
EAN/GTIN 7610733243105
Tillverkarens nummer 755.BL RB

Benämning

Utförande:

Kraftigt, åttakantigt skaft med cylindrisk dorn. Likformigt genomhärdad över hela sin längd. Skalle med speciell seghärdning förhindrar splitter. Verklig ⌀ 0,05 − 0,5 mm under det nominella måttet förhindrar att drivdornarna kläms fast i hålet.
Specialkvalitet, dvs högsta möjliga spetshårdhet − cirka HRC 59 − samtidigt med extra hög seghet.

Material:

Specialkvalitet av extra-kromvanadinstål, förkromat och pulverbelagt.

Innehåll:

vardera 1 drivdorn: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar