Set de dornuri cilindrice în suport din plastic, calitate specială acoperite cu vopsea pulbere, Număr de perforatoare: 6

Cod articol.: 746930 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
805 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de perforatoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma arborelui 8 laturi
Material Oţel crom-vanadiu extra de calitate superioară
Nuanță, argintiu Gri argintiu
partea descrisă, Gri argintiu Schaft
Denumirea producătorului Splintentreiber-Satz im Kunststoffhalter
Număr de unelte 6
Culoarea roşu; argintiu
Cuprins Set
Tip produs Dorn cilindric
Execuţia calotei de lovire călit
Duritate vârf în HRC 59
Suprafaţă Cromat; acoperit cu vopsea pulbere
Caracteristici Fără așchii

Identificare și clasificare

Cod articol 746930 6
EAN / GTIN 7610733243105
Număr producător PB 755.BL RB

Descriere

Execuţie:

Coadă octogonală rezistentă cu vârf cilindric. Călit uniform pe întreaga lungime. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia. ⌀ efectiv 0,05 − 0,5 mm în cadrul dimensiunii nominale împiedică blocarea dornului în gaură.
Calitate specială, adică duritate maximă posibilă a vârfurilor − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oţel extra crom-vanadiu, cromat şi acoperit cu vopsea pulbere.

Conţinut:

Câte 1 perforator: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm