• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Mejsel- og dornsæt i kunststofholder Specialkvalitet, Antal værktøjer: 6

Art.-nr.: 745100 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 6
Produkttype Mejsler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 745100 6
EAN/GTIN 7610733086863
Producentnummer 855.BL

Betegnelse

Udførelse:

Flad- og krydsmejsel til metal samt dorn og kørner med ottekantet skaft, gennemhærdet jævnt; mejsel kan efterslibes flere gange. Speciel slaghovedhærdning forhindrer, at der springer splinter af slaghovedet.
Specialkvalitet = den højest mulige skærhårdhed − ca. 59 HRC − med speciel sejhed.

Materiale:

Ekstra-krom-vanadium-stål, forkromet.

Indhold:

Kørner: 1 stk. 120×12 mm
Dorn: 1 stk. af hver ⌀ 4; 5 mm
Fladmejsel: 1 stk. af hver 165; 180 mm
Krydsmejsel: 1 stk. 165 mm