Sada sekáčů a průbojníků v plastovém držáku speciální kvalita, Počet kusů nářadí: 6

Artiklové číslo: 745100 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kusů nářadí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh použití Poháněno ručně
Tvar hřídele 8hran
Povrch Chromované
Materiál Extra chrom-vanadiová ocel ve speciální kvalitě
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Počet kusů nářadí 6
Označení výrobce Meißel- und Durchschläger-Satz im Kunststoffhalter Sonderqualität
Barva červená
Obsah Sada
Druh produktu Sekáč
Tvrdost špičky v HRC 59
Vlastnosti Lohkeilematon
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Číslo výrobce PB 855.BL

Popis

Provedení:

Ploché a křížové sekáče na kov, dále průbojníky a důlčíky s osmihrannou stopkou, rovnoměrně prokalené; sekáče možno brousit několikrát. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění.
Mimořádná kvalita = nejvyšší možná tvrdost břitů – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Extra chromvanadiová ocel, chromovaná.

Obsah:

Důlčík: 1 ks 120×12 mm
Průbojník: po 1 ks ⌀ 4; 5 mm
Plochý sekáč: po 1 ks 165; 180 mm
Křížové sekáče: 1 ks 165 mm