Vágó- és lyukasztó készlet műanyag tartóban különleges minőség, Szerszámok száma: 6

Cikkszám: 745100 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámok száma 6
Termék fajtája Véső

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 745100 6
EAN / GTIN 7610733086863
Gyártó száma 855.BL

Leírás

Kivitel:

Lapos- és keresztvágó fémhez, valamint lyukasztó és pontozó nyolcszögletű szárral, egyenletesen edzett; többször utánköszörülhető véső. A speciálisan nemesített ütőfej megakadályozza a szétforgácsolódást.
Különleges minőség = rendkívüli élkeménység − kb. 59 HRC − kiváló szívósság mellett.

Alapanyag:

Extra króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalma:

Pontozó: 1 db 120×12 mm
Lyukasztó: 1–1 db ⌀ 4; 5 mm
Laposvéső: 1–1 db 165; 180 mm
Keresztvéső: 1 db 165 mm