Elektrikermejsel, Hel længde: 200mm

Art.-nr.: 743000 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
440 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 200 mm
Skærbredde 10 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Materiale Krom-vanadium-lufthærdningsstål
Overflade Lakeret
Vægt 98 g
Produkttype Mejsler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 743000 200
EAN/GTIN 4049002001536
Producentnummer 360 202 1
Producent/ansvarlig person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Betegnelse

Udførelse:

I ottekantet stål (slank form), hærdet og bruneret. Jævnt gennemhærdet skær; dermed kan der efterslibes flere gange uden at efterhærde. Speciel slaghovedsejhærdning forhindrer, at der springer splinter af mejselhovedet.

Norm:

Testet sikkerhed iht. DIN 7255.

Materiale:

Krom-vanadium-lufthærdningsstål, lakeret overflade.