Beskrivelse:
De POLSKE polerskiver leverer førsteklasses resultater på en lang række materialer. Disse filtskiver har meget fleksible lamellaer, der forhindrer uønsket misfarvning af emnet. For en perfekt spejlfinish på stål, rustfrit stål, plast, aluminium og andre materialer.
Egenskab:
- Form: 28 PWA FIN-POLISH
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller, træ, plast/PVC, Gelcoat, kompositter, støbning
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : SHF
- Mål (D x H): 115 x 22,23 mm
- Diameter: 115 mm
- Hul: 22,23 mm
- Kornstørrelse: 3
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Optimal varmefordeling og kølig slibning takket være meget fleksible finner
- Kold slibning forhindrer uønsket misfarvning
Anvendelse:
- Til polering af forskellige materialer
Anbefaling:
- Kombination med Tyrolite slibepasta for en perfekt spejlglans
- Maks. Hold øje med hastigheden
- 115 mm - 1 800 o/min. 125 mm - 1 500 o/min.
Særlige kendetegn:
- Ideel til stål, rustfrit stål, plast, aluminium og andre materialer
- Ingen uønsket misfarvning