Opis:
VRHUNSKE polirne plošče za poliranje zagotavljajo vrhunske rezultate na širokem naboru materialov. Ti klobučevinasti diski imajo zelo prilagodljive lamele, ki preprečujejo neželeno razbarvanje na obdelovanec. Za popolno zrcalno površino na jeklu, nerjavnem jeklu, plastiki, aluminiju in drugih materialih.
Lastnosti:
- Oblika: 28 PWA FIN-POLJŠČINA
- Vs/max: 50 m/s.
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine, les, plastika/PVC, Gelcoat, kompoziti, litje
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: SHF
- dimenzija (D x v): 115 x 22,23 mm
- Premer: 115 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Velikost zrnja: 3
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Optimalna porazdelitev toplote in hladno mletje zahvaljujoč zelo prilagodljivim plavutjem
- Hladno mletje preprečuje neželeno razbarvanje
Uporaba:
- Za poliranje različnih materialov
Priporočilo:
- Kombinacija s tirolitno abrazivno pasto za popoln zrcalni sijaj
- Maks. Upoštevajte število vrtljajev
- 115 mm–1 800 vrt/min 125 mm–1 500 vrt/min
Posebnosti:
- Idealno za jeklo, nerjavno jeklo, plastiko, aluminij in druge materiale
- Brez neželenih razbarvanja