Tyrolit disco per lucidatura POLISH 115x22,23 mm universale

Codice art.: 742378
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto 28PWA FIN-POLISH; POLISH; SHF PREMIUM
Velocità periferica max. 50 m/s
Numero di giri consigliato 1.800 min-1
Diametro del foro 22,23 mm
Diametro 115 mm
Descrizione della forma es. piatta (pittogramma)
Macchina di propulsione Smerigliatrice angolare
Grana 3
Materiali adatti Acciaio; Plastica; Tutti i metalli; metalli non ferrosi
Tipo di lucidatura Lucidatura a specchio
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 742378
EAN / GTIN 9003177423789
Codice del produttore 742378
Numero-L L50140 841
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I dischi lucidatori Premium POLISH offrono risultati di prima classe su un'ampia varietà di materiali.
  • Questi dischi di feltro convincono per le loro alette altamente flessibili, che impediscono lo scolorimento indesiderato del pezzo.
  • Per una finitura a specchio perfetta su acciaio, acciaio inossidabile, plastica, alluminio e altri materiali.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 50m/s
  • Max. NUMERO DI GIRI: 9200rpm
  • Specifiche: SHF
  • Dimensione: D x H = 115 x 22,23

Vantaggi:

  • Distribuzione ottimale del calore e molatura a freddo grazie alle lame altamente flessibili
  • La molatura a freddo evita decolorazioni indesiderate
  • Appositamente sviluppati per garantire i migliori risultati su smerigliatrici angolari non regolabili

Uso:

  • Per la lucidatura di vari materiali

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Alluminio/Legno/Plastica/PVC/Gelcoat/Materiali compositi/Materiali di ghisa
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Alluminio/Legno/Plastica/PVC/Gelcoat/Materiali compositi/Materiali di ghisa

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Raccomandazioni:

  • In combinazione con la pasta abrasiva di Tyrolit per una finitura a specchio ottimale
  • Rispettare la velocità massima
  • 115mm - 1 800 U/min
    125mm - 1 500 U/min

Nota:

  • Per la lucidatura di vari materiali