Tyrolit meule de polissage POLISH 115x22,23 mm Universel

Réf.: 742378
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 unités
  • Etapes de la commande : 3 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant 28PWA FIN-POLISH; POLISH; SHF PREMIUM
Vitesse de rotation max. 50 m/s
Vitesse de rotation recommandée 1 800 min-1
Diamètre alésage 22,23 mm
Diamètre 115 mm
Forme Plate
Machine motrice meuleuse d’angle
Grain 3
Matériaux compatibles Acier; Plastique; métaux non ferreux; tous les métaux
Etape de polissage polissage miroir
Type de produit disques de polissage

Identification et classification

Référence article 742378
EAN / GTIN 9003177423789
Réf. fabricant 742378
Article hors catalogue L50140 841
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les meules à polir PREMIUM POLISH donnent des résultats de première qualité sur les matières les plus diverses.
  • Ces disques en feutre séduisent par leurs lamelles très flexibles qui empêchent les décolorations indésirables sur la pièce à usiner.
  • Pour un poli miroir parfait sur l'acier, l'acier inoxydable, la matière plastique, l'aluminium et d'autres matières.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 50m/s
  • Max. RPM: 9200rpm
  • Spécification: SHF
  • Dimension: D x H = 115 x 22,23

Avantage(s):

  • Répartition optimale de la chaleur et coupe froide grâce à l'utilisation de lamelles très flexibles
  • La coupe froide évite des décolorations indésirables
  • Spécialement développés pour obtenir les meilleurs résultats avec les meuleuses d'angle non réglables

Utilisation:

  • Pour le polissage de divers matériaux

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Aluminium/Bois/Plastiques/PVC/Gelcoat/Matériaux composites/Fonte
  • Acier/Acier inoxydable/Aluminium/Bois/Plastiques/PVC/Gelcoat/Matériaux composites/Fonte

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Combinés à de la pâte abrasive Tyrolit pour un poli miroir parfait
  • Respecter la vitesse de rotation maximale
  • 115mm - 1 800 U/min
    125mm - 1 500 U/min

Remarque(s):

  • Pour le polissage de divers matériaux