{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | bleu; Rouge | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Pour | acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC); acier rond (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | |
| Diamètre max., acier rond (max. 1200 N/mm²,40 HRC) | 10 mm | |
| Diamètre max., acier rond (max. 1600 N/mm²,48 HRC) | 13 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | coupe-boulons/Coupe-treillis | |
| Caractéristiques | tête de coupe interchangeable | |
| Matériau | acier hautes performances au chrome-vanadium | |
| Surface | brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage | |
| Longueur totale | 910 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 733300 910 | |
| EAN / GTIN | 4003773066781 | |
| Réf. fabricant | 71 72 910 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |