Pulttileikkuri 910 mm

Tuote nro.: 733300 910
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 910 mm
pyöröteräksille enintään 19 HRC tai 800 N/mm2 enint. ⌀ 13 mm
pyöröteräksille enintään 40 HRC tai 1200 N/mm2 enint. ⌀ 10 mm
pyöröteräksille enintään 48 HRC tai 1600 N/mm2 enint. ⌀ 9 mm
Raaka-aine Kromivanadiinisuurtehoteräs
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 733300 910
EAN / GTIN 4003773066781
Valmistajan numero 71 72 910

Kuvaus

Malli:

Leikkuripäässä voimansiirtomekanismi ja yleisterät. Tarkka ja helppo terien säätö epäkeskoruuveilla. Kiinni taottu äärirajoitin ja vaimentava pehmuste, jauhepinnoitetut putkikahvat, joissa monikomponentti-kahvankuoret.

Käyttö:

Tavallisten ja erittäin lujien terästen leikkaamiseen, lujuus enintään 48 HRC (noin 1600 N/mm2 vetolujuus.)

Raaka-aine:

Terä kromivanadiinisuurtehoterästä, terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 62 HRC).

Varaosa:

Varaleikkuripää nro 733350 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat