{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| geeignet für Material (Durchmesser) | Kabeldurchmesser | |
| Schneidleistung | 10 mm2 | |
| Querschnitt max. | 10 mm2; 10 mm2 | |
| geeignet für Material (Querschnitt) | Al-Kabel; Cu-Kabel mehrdrähtig | |
| Länge gesamt | 160 mm | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| Eigenschaften Schere | rostfrei | |
| Farbton, rot | Signalrot | |
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| beschriebenes Teil, Signalrot | Griffe | |
| beschriebenes Teil, Silbergrau | Schneidköpfe | |
| Herstellerbezeichnung | Kleine Kabelschere, ganze Länge: 160mm | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Produktart | Kabelschere | |
| Schneidenform | gebogen | |
| Durchmesser max., Kabeldurchmesser | 12 mm | |
| Eigenschaft Griff | 2K-Griff | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Farbe | rot; silber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 730100 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197216182 | |
| Herstellernummer | 730100 160 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |