Malé nůžky na kabely, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 730100 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
536 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Vhodné pro materiál (průměr) kabel (vnější průměr)
Výkon ve střihu 10 mm2
Průřez max. 10 mm2; 10 mm2
Vhodné pro materiál (průřez) hliníkový kabel; měděný kabel, vícedrátový
Celková délka 160 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Vlastnost nůžek nerez
Barevný odstín, červená Signální červená
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část, Signální červená Griffe
Popsaná část, Stříbrná šedá Schneidköpfe
Označení výrobce Kleine Kabelschere, ganze Länge: 160mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Druh produktu Nůžky na kabely
Tvar břitu zahnuté
Průměr max., kabel (vnější průměr) 12 mm
Vlastnost rukojeti 2-složková rukojeť
Materiál rukojeti plast
Barva červená; Stříbrná
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 730100 160
EAN / GTIN 4045197216182
Číslo výrobce 730100 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hlava se srpovitými břity. Ramena s plastovými rukojeťmi. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.
Lehký model z ušlechtilé oceli, nerezový.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.