Universal-afisoleringsværktøj ErgoStrip® til venstrehåndede 8-13 mm

Art.-nr.: 728095 8-13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ErgoStrip
Hel længde 135 mm
Til kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Produkttype Knive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 728095 8-13
EAN/GTIN 4003773082910
Producentnummer 16 95 02 SB

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponent-pistolgrebs-design, for komfortabel håndtering og sikker fastholdelse.
Udførelse til venstrehåndede

Anvendelse:

Til hurtig og præcis afisolering af alle gængse rund- og vådrumskabler (NYM-kabler) med ⌀ 8 - 13 mm, datakabler (CAT 5 til CAT 7), twisted-pair (UTP / STP) og koaxial-kabler fra ⌀ 4,8 - 7,5 mm samt til afisolering af tværsnittene 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 og 4,0 mm2.

Materiale:

Glasfiberforstærket kunststof.