Sculă de dezizolat universală ErgoStrip® pentru stângaci, Pentru ⌀ cablu: 8-13mm

Cod articol.: 728095 8-13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablu (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ErgoStrip
Denumirea producătorului Universal Abmantelwerkzeug ErgoStrip® für Linkshänder
Culoarea albastru; roşu
Diametrul cablului min. 8 mm
Diametrul cablului max. 13 mm
Tip produs Scule de dezizolare
Caracteristici Manevrabil cu o singură mână
Material lamă oțel
Tehnici de siguranţă Lamă ascunsă
Materialul mâner plastic
Lungimea totală 135 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 728095 8-13
EAN / GTIN 4003773082910
Număr producător 16 95 02 SB
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Design de mâner tip pistol din mai multe componente, pentru manevrare confortabilă și prindere sigură.
Model pentru stângaci

Aplicaţie:

Pentru o dezizolare rapidă şi precisă a tuturor cablurilor uzuale rotunde şi hidroizolatoare (cablu NYM) de ⌀ 8 - 13 mm, cablu de date (CAT 5 până la CAT 7), twisted-pair (UTP / STP) şi cablu coaxial de ⌀ 4,8 - 7,5 mm şi pentru dezizolarea secţiunilor transversale 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 şi 4,0 mm2.

Material:

Material plastic întărit cu fibră de sticlă.