Yleiskäyttöinen kuorintatyökalu ErgoStrip®, vasenkätiselle 8-13 mm

Tuote nro.: 728095 8-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä ErgoStrip
Kokonaispituus 135 mm
Kaapeleille, joiden ⌀ on 8 mm - 13 mm
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728095 8-13
EAN / GTIN 4003773082910
Valmistajan numero 16 95 02 SB

Kuvaus

Malli:

Monikomponentti-pistoolinkahvamalli, mukavaan käsittelyyn ja varmaan pitoon.
Malli soveltuu vasenkätiselle

Käyttö:

Kaikkien yleisesti käytössä olevien pyöreiden ja kosteantilan kaapeleiden (NYM-kaapeleiden) nopeaan ja tarkkaan kuorintaan, ⌀ 8 - 13 mm, tiedonsiirtokaapelit (CAT 5 - CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) ja koaksiaalikaapelit ø 4,8 - 7,5 mm, sekä kuorintaan halkaisijoille 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 ja 4,0 mm2.

Raaka-aine:

Lasikuituvahvisteista muovia.