Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip® kairiarankiams 8-13 mm

Prekės Nr.: 728095 8-13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ErgoStrip
visas ilgis 135 mm
kabelio ⌀ 8 mm - 13 mm
Produkto rūšis Peilis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 728095 8-13
EAN / GTIN 4003773082910
Gamintojo numeris 16 95 02 SB

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė pistoleto rankena, labai patogi ir tvirtai suimama.
Modelis kairiarankiams

Paskirtis:

Greitam ir tiksliam apvalkalų nuėmimui nuo visų populiariausių apvalių ir drėgnoms patalpoms skirtų kabelių (NYM kabelių), kurių ⌀ 8 - 13 mm, duomenų perdavimo kabelių (CAT 5–CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) ir bendraašių kabelių ⌀ 4,8 - 7,5 mm ir izoliacijos nuėmimui nuo šių skerspjūvių laidų 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 ir 4,0 mm2.

Apdirbama medžiaga:

Stiklo pluoštu sutvirtintas plastikas.