Univerzální odizolovací nástroj ErgoStrip® pro leváky, pro ⌀ kabelů: 8-13mm

Artiklové číslo: 728095 8-13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ kabelů (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odizolovací nástroje
Průměr kabelu min. 8 mm
Průměr kabelu max. 13 mm
Celková délka 135 mm
Označení výrobce Universal Abmantelwerkzeug ErgoStrip®
Řada ErgoStrip
Barva Modrá; červená
Materiálu rukojeť plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 728095 8-13
EAN / GTIN 4003773082910
Číslo výrobce 16 95 02 SB
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Vícesložková pistolová rukojeť, pro komfortní manipulaci a bezpečné držení.
Provedení pro leváky

Použití:

Pro rychlé a precizní odpláštění všech běžných kulatých kabelů a kabelů do vlhkého prostředí (kabely NYM) ⌀ 8 - 13 mm, datových kabelů (CAT 5 až CAT 7), kroucených dvojlinek (UTP / STP) a koaxiálních kabelů ⌀ 4,8 – 7,5 mm a pro odizolování pro průřezy 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 a 4,0 mm2.

Materiál:

Plast zesílený skelnými vlákny.