Elektronikskævbidere lille hoved 125 mm

Art.-nr.: 726180 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
524 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Skærefas: Uden facet

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Skærefas Uden facet
Hovedbredde 10 mm
Skærlængde 10 mm
Skæreydelse: Kobbertråd op til ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 726180 125
EAN/GTIN 4045197976475

Betegnelse

Udførelse:

Præcist bearbejdet med slank form. Skærene er induktionshærdede (62 − 64 HRC). Blændfri overflade, mat med indlagt led og forsænket skrue. Dobbelt, udskiftelig fjeder giver nem håndtering. 2K-greb i afledende materiale. ESD-egnet. Skær præcisionsslebet.

Materiale:

CNC-bearbejdet specialværktøjsstål til ekstremt præcise tolerancer.