{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Tip clește | Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică | |
| Lăţime fălci/gură | 10 mm | |
| Recomandat pentru | Sârmă de cupru | |
| Diametru min., Sârmă de cupru | 0,1 mm | |
| Diametru max., Sârmă de cupru | 1 mm | |
| Mini teşitură | Fără contur | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie intercalată | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare | 10 mm | |
| Execuție | coadă din 2 componente | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu tăiere laterală | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | Sablat mat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Lungimea totală | 125 mm | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 726180 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197976475 | |
| Număr producător | 726180 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |