Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, malá hlava 125

Č. pol.: 726180 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
461 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Zábrus: bez fazety

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Zábrus bez fazety
Šírka hlavy 10 mm
Dĺžka britov 10 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 726180 125
EAN/GTIN 4045197976475

Popis

Prevedenie:

Precízne spracované, štíhleho tvaru. Indukčne kalené rezné hrany (62 – 64 HRC). Neoslňujúci povrch, matne otryskaný s nastaviteľným kĺbom a zapustenou skrutkou. Dvojitá vymeniteľná pružina pre jednoduchú manipuláciu. 2-zložkovýpovlak rukoväti z nevodivého materiálu. Vhodné pre ESD. Rezné hrany s presným vybrúsením.

Materiál:

CNC obrábaná špeciálna nástrojová oceľ pre extrémne presné tolerancie.