Stranske ščipalne klešče za elektronike, mala oblika glave 125 mm

Št. art.: 726180 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
431 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Širina glave 10 mm
Dolžina rezila 10 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726180 125
EAN/GTIN 4045197976475

Opis

Izvedba:

Precizno izdelane, ozke oblike, rezila induktivno kaljena (62−64 HRC). Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna zamenljiva vzmet za enostavno uporabo. Dvokomponentne prevleke ročajev iz neprevodnega materiala. Primerno za ESD. Precizno brušena rezila.

Material:

Jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju, za zelo natančne tolerance.