Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, pienipäinen 125 mm

Tuote nro.: 726180 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: KW

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste KW
Pään leveys 10 mm
Terien pituus 10 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,1 mm - 1 mm
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726180 125
EAN / GTIN 4045197976475

Kuvaus

Malli:

Tarkasti tehty kapea malli. Induktiokarkaistut terät (62 − 64 HRC). Häikäisemätön ja himmeäksi puhallettu pinta, limitetty nivelliitos ja upotettu ruuvi. Vaihdettava kaksoisjousi helpottaa käyttöä. 2K-kahvankuoret johtavaa materiaalia. ESD-kelpoisuus. Terät tarkkuushiotut.

Raaka-aine:

CNC-työstettyä erikoistyökaluterästä, suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript