Mekanikerskævbider, forkromet 125 mm

Art.-nr.: 724000 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 2,5 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 1 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til ⌀ 0,6 mm
Norm DIN ISO 5749
Greb overtrukket med kunststof
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 63 HRC)
Materiale Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet
Overflade forkromet
med aktiverbar returfjeder nej
med returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 724000 125
EAN/GTIN 4003773018506
Producentnummer 76 03 125

Betegnelse

Udførelse:

Med slankt hoved og induktionshærdede skær. Skærhårdhed ca. 63 HRC. Indlagt led med slørfri gang.
Tang forkromet, kunststofbelagte greb.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.