Műszerész oldalcsípőfogó, krómozott 125 mm

Cikkszám: 724000 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 125 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 2,5 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 1 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. ⌀ 0,6 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 63 HRC).
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület krómozott
bekapcsolható nyitórugóval nem
nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 724000 125
EAN / GTIN 4003773018506
Gyártó száma 76 03 125

Leírás

Kivitel:

Keskeny fejjel és indukciósan edzett élekkel. Élkeménység kb. 63 HRC. Felfekvő, játékmentes illeszték.
Krómozott fogó, műanyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.