Stranové štiepacie kliešte pre mechanikov, chrómované 125

Č. pol.: 724000 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 125 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ 2,5 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ 1 mm
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ 0,6 mm
Norma DIN ISO 5749
Rukoväť s plastovým poťahom
Výrobný postup Indukčne kalené rezné hrany (cca 63 HRC)
Materiál Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
s vypínateľnou otváracou pružinou nie
s otváracou pružinou nie
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 724000 125
EAN/GTIN 4003773018506
Číslo výrobcu 76 03 125

Popis

Prevedenie:

So štíhlou hlavou a indukčne kalenými reznými hranami. Tvrdosť reznej hrany približne 63 HRC. Vložený kĺb s prevodom bez vôle.
Chrómované kliešte, rukoväte potiahnuté plastom.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.