Cleşte cu tăiere laterală pentru mecanic, cromat 125 mm

Cod articol: 724000 125
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la 2,5 mm
Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la 1 mm
Putere de tăiere coardă de pian până la ⌀ de 0,6 mm
Standard DIN ISO 5749
Mâner îmbrăcat în plastic
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 63 HRC)
Material Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei
Suprafaţă cromat
Cu arc deschidere comutabil nu
Cu arc deschidere nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 724000 125
EAN / GTIN 4003773018506
Număr producător 76 03 125

Descriere

Execuţie:

Cu cap subţire şi tăişuri călite prin inducţie. Duritatea tăişurilor cca. 63 HRC. Articulaţie intercalată cu trecere fără joc.
Cleşte cromat, mânere îmbrăcate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.