Mecaniciens-zijsnijtang, verchroomd 125 mm

Artikelnummer: 724000 125
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
Snijcapaciteit zachte draad tot ⌀ 2,5 mm
Snijcapaciteit harde draad tot ⌀ 1 mm
Snijcapaciteit pianodraad tot ⌀ 0,6 mm
Norm DIN ISO 5749
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak verchroomd
met inschakelbare openingsveer nee
met openingsveer nee
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 724000 125
EAN/GTIN 4003773018506
Nummer fabrikant 76 03 125

Omschrijving

Uitvoering:

Met slanke kop en inductief geharde snijkanten. Hardheid snijkanten ca. 63 HRC. Ingelegd scharnier zonder speling.
Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.