Bor op til 6 mm - BOP 6 sæt

Art.-nr.: 72055261000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Netzbetrieben
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 72055261000
EAN/GTIN 4014586881973
Producentnummer 72055261000
L-nummer L00030 514

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bor op til 6 mm
  • BOP 6 sæt
  • Højhastighedsindgangsbor op til 6 mm i stål med højhastighedsstabilitet til metalkonstruktion

Egenskab:

  • Nominel indgangseffekt 500 W
  • udgangseffekt 270 W
  • belastningshastighed 0 - 2 700 1/min
  • tomgangshastighed 0 - 4 000 1/min
  • drejningsmoment ved maks. udgangseffekt 3,5 Nm
  • stilstandsmoment 9 Nm
  • borepatronens spændvidde 0,5 - 10 mm
  • bore-Ø stål 6 mm
  • bore-Ø rustfrit stål 6 mm
  • bore-Ø letmetal 10 mm
  • bore-Ø træ 20 mm
  • gevind på boreaksel 1/2 in-20 UNF
  • spændehals Ø 43 mm
  • hjørneafstand 23 mm
  • kabel med stik 5 m
  • vægt iflg. EPTA 1,70 kg

Fordel:

  • Optimal hastighed i det lavere diameterområde og dermed økonomisk arbejde ved effektiv udnyttelse af maskinen
  • FEIN højtydende motor med høj hastighedsstabilitet til konstant borefremgang i næsten alle anvendelser. Metalgearhoved og torsionsfrit motorhus i potteudformning for imponerende levetid
  • rotation med uret/mod uret
  • præcisionsmetalboreborepatron
  • høj koncentricitet
  • selvspændende borepatronspændekæber
  • FEIN sensitivt håndtag
  • gasudslukningselektronik
  • 5 meter kabel
  • Ø 43 mm spændehals til brug i borestativ

Leveringsomfang:

  • 1 enkeltbøsning med hurtigspændingsborepatron SUPRA SKE i metal
  • 1 ekstra håndtag
  • 1 værktøjskasse i plast