• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Perforación hasta 6 mm - Juego BOP 6

Número de artículo: 72055261000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Netzbetrieben
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72055261000
EAN / GTIN 4014586881973
Número del fabricante 72055261000
Número L L00030 514

Descripción

Descripción:

  • Taladradora hasta 6 mm
  • BOP 6 Set
  • Taladradora de entrada de alta velocidad hasta 6 mm en acero con estabilidad de alta velocidad para la construcción metálica

Característica:

  • Potencia nominal 500 W
  • potencia 270 W
  • velocidad de carga 0 - 2 700 1/min
  • velocidad de ralentí 0 - 4 000 1/min
  • par de torsión a la potencia máxima 3,5 Nm
  • par de torsión en reposo 9 Nm
  • luz del portabrocas 0,5 - 10 mm
  • Ø de la broca acero 6 mm
  • Ø de la broca acero inoxidable 6 mm
  • Ø de la broca metal ligero 10 mm
  • Ø de la broca madera 20 mm
  • rosca en el eje de la broca 1/2 in-20 UNF
  • cuello del portabrocas Ø 43 mm
  • dimensión de la esquina 23 mm
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 1,70 kg

Ventaja:

  • Velocidad óptima para la gama de diámetros inferiores y, por tanto, trabajo económico gracias al uso eficiente de la máquina
  • motor de alto rendimiento FEIN con gran estabilidad de velocidad para un progreso constante de la perforación en casi todas las aplicaciones. Cabezal de engranaje metálico y carcasa de motor sin torsión en diseño de olla para una impresionante vida útil
  • giro en el sentido de las agujas del reloj/antihorario
  • portabrocas metálico de precisión
  • alta concentricidad
  • mordazas de sujeción del portabrocas autoapretantes
  • empuñadura sensible a FEIN
  • electrónica de gas
  • cable de 5 metros
  • cuello de sujeción de Ø 43 mm para uso en el soporte de la broca

Volumen de suministro:

  • 1 portabrocas metálico de acción rápida SUPRA SKE de un solo manguito
  • 1 mango adicional
  • 1 maletín de plástico para herramientas