boormachine tot 6 mm, set BOP 6

Artikelnummer: 72055261000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Netzbetrieben
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72055261000
EAN/GTIN 4014586881973
Nummer fabrikant 72055261000
L-nummer L00030 514

Omschrijving

Omschrijving:

  • boormachine tot 6 mm
  • BOP 6 set
  • High-speed boormachine met één stand tot 6 mm in snelstaal voor metalen constructie

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 500 W
  • vermogen 270 W
  • toerental 0 - 2 700 1/min
  • stationair toerental 0 - 4 000 1/min
  • koppel bij max. vermogen 3,5 Nm
  • stilstandkoppel 9 Nm
  • spanwijdte boorhouder 0,5 - 10 mm
  • boor Ø staal 6 mm
  • boor Ø roestvrij staal 6 mm
  • boor Ø licht metaal 10 mm
  • boor Ø hout 20 mm
  • schroefdraad op booras 1/2 in-20 UNF
  • boorhouderhals Ø 43 mm
  • hoekmaat 23 mm
  • kabel met stekker 5 m
  • gewicht volgens EPTA 1,70 kg

Voordeel:

  • Optimaal toerental voor het onderste diameterbereik en daardoor economisch werken door efficiënt gebruik van de machine
  • FEIN motor met hoog vermogen en hoge toerentalstabiliteit voor constante boorprogressie bij vrijwel elke toepassing. Metalen tandwielkop en torsievrij motorhuis in potconstructie voor indrukwekkende levensduur
  • rechts-/linksdraaiend
  • metalen precisieboorhouder
  • hoge rondloopnauwkeurigheid
  • zelfaanspannende boorhouder-spanklauwen
  • FEIN-gevoelige handgreep
  • gas-gelagerde elektronica
  • 5 meter kabel
  • Ø 43 mm spanhals voor gebruik in boorstandaard

Levering:

  • 1 metalen snelspanboorhouder SUPRA SKE met enkele huls
  • 1 extra handgreep
  • 1 kunststof gereedschapskoffer