Perceuse jusqu'à 6 mm - BOP 6 Set

Réf.: 72055261000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Netzbetrieben
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72055261000
EAN / GTIN 4014586881973
Réf. fabricant 72055261000
Article hors catalogue L00030 514

Description

Description:

  • Perceuse jusqu'à 6 mm
  • BOP 6 Set
  • Perceuse à entrée rapide jusqu'à 6 mm dans l'acier avec une grande stabilité de vitesse pour la construction métallique

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 500 W
  • puissance de sortie 270 W
  • vitesse de rotation en charge 0 - 2 700 1/min
  • vitesse de rotation à vide 0 - 4 000 1/min
  • couple à la puissance de sortie maxi 3,5 Nm
  • couple à l'arrêt 9 Nm
  • largeur de serrage du mandrin 0,5 - 10 mm
  • Ø de perçage acier 6 mm
  • Ø de perçage inox 6 mm
  • Ø de perçage métal léger 10 mm
  • Ø de perçage bois 20 mm
  • filetage sur l'arbre de perçage 1/2 in-20 UNF
  • Ø du collet 43 mm
  • cote d'angle 23 mm
  • câble avec fiche 5 m
  • poids selon EPTA 1,70 kg

Avantage(s):

  • Vitesse de rotation optimale pour les diamètres inférieurs et donc travail économique grâce à une utilisation efficace de la machine
  • Moteur haute performance FEIN avec une grande stabilité de la vitesse de rotation pour une progression de perçage constante dans presque toutes les applications. Tête d'engrenage en métal et carter de moteur en forme de pot pour une durée de vie exceptionnelle
  • rotation à droite/gauche
  • mandrin de perçage de précision en métal
  • grande précision de rotation
  • mâchoires de serrage du mandrin à serrage automatique
  • poignée sensitive FEIN
  • système électronique de commande des gaz
  • câble de 5 mètres
  • col de serrage de 43 mm de diamètre pour une utilisation sur support de perçage

Livraison:

  • 1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine SUPRA SKE
  • 1 poignée supplémentaire
  • 1 coffret à outils en plastique