• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Multimeter

Art.-nr.: 711BPB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Strømtang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 711BPB
EAN/GTIN 3662424145117
Producentnummer 711BPB
L-nummer L60130 10877
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multimeter 711B: Universelt måleinstrument: SMART FUNKTION Det universelle måleinstrument vælger automatisk den måling, der skal vises UNIVERSELLE TIPS takket være den aftagelige hætte: Korte spidser (KAT III) = sikkerhed for strømme > 50 V Lange spidser (KAT II) = tilgængelighed for strømme < 50 V
  • 2-linjers display viser ampere direkte ved brug af FACOM strømtænger
  • Min Max-tilstand: ideel til måling af sensorer og prober
  • Strømtænger: til FACOM universalmålere type 711, 714, . .″
  • Gør kontaktfri strømmålinger Kompatibel med universalmålere, der kan måle mV

Egenskab:

  • H [mm]: 155
  • L [mm]: 70
  • [g]: 320