{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | IPXX | |
| Herstellerbezeichnung | Multimeter 711B; Universalmessgerät | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Anzeige | LCD | |
| Anzeige | LCD | |
| Display beleuchtet | ja | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Stromzange | |
| Messvarianten | Spannungsmessung | |
| Stromart | Gleichstrom (DC); Wechselstrom (AC) | |
| mit Display | ja | |
| Überspannungskategorie | CAT II; CAT III | |
| Eigenschaften | berührungsloser Kabelbruchdetektor | |
| Funktion | Max; Min | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Länge | 70 mm | |
| Höhe | 155 mm | |
| Gewicht | 320 g |
| Artikelnummer | 711BPB | |
| EAN / GTIN | 3662424145117 | |
| Herstellernummer | 711BPB | |
| L-Nummer | L60130 10877 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |