• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Multimètre

Réf.: 711BPB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Indice de protection IP IPXX
Référence fabricant Multimeter 711B; Universalmessgerät
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Affichage LCD
Affichage LCD
Ecran éclairé oui
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit pince ampèremétrique
Variantes de mesure mesure de tension
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT II; CAT III
Caractéristiques détecteur de rupture de câble sans contact
Fonction Max; Min
Matériau boîtier Plastique
Longueur 70 mm
Hauteur 155 mm
Poids 320 g

Identification et classification

Référence article 711BPB
EAN / GTIN 3662424145117
Réf. fabricant 711BPB
Article hors catalogue L60130 10877
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Multimètre 711B: Appareil de mesure universel: FONCTION SMART L'appareil de mesure universel sélectionne automatiquement la mesure à afficher PINCES UNIVERSELLES grâce au capuchon amovible: pointes courtes (CAT III) = sécurité pour les courants > 50 V pointes longues (CAT II) = accessibilité pour les courants < 50 V
  • l'écran à 2 lignes affiche directement les ampères lorsqu'il est utilisé avec les pinces ampèremétriques FACOM
  • mode Min Max: idéal pour mesurer les capteurs et les sondes
  • pince ampèremétrique: pour les appareils de mesure universels FACOM type 711, 714, . ..
  • Permet de mesurer le courant sans contact Compatible avec les appareils de mesure universels qui peuvent mesurer le mV

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 155
  • L [mm]: 70
  • [g]: 320