Multimetru

Cod articol.: 711BPB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Clasă de protecție IP IPXX
Denumirea producătorului Multimeter 711B; Universalmessgerät
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Afişare LCD
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs cleşte ampermetric
Variante de măsurare Măsurarea intervalului de tensiune
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu afișaj ja
Categorie de supratensiune CAT II; CAT III
Caracteristici Detector fără contact al ruperii cablurilor
Funcţie Max; Min
Materialul carcasei Plastic
Lungime 70 mm
Înălţime 155 mm
Greutate 320 g

Identificare și clasificare

Cod articol 711BPB
EAN / GTIN 3662424145117
Număr producător 711BPB
L-Număr L60130 10877
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Multimetrul 711B: Instrument de măsură universal: FUNCȚIE INTELIGENTĂ Instrumentul de măsură universal selectează automat măsurarea care urmează să fie afișată SFATURI UNIVERSALE datorită capacului detașabil: Vârfuri scurte (KAT III) = siguranță pentru curenți > 50 V V Vârfuri lungi (KAT II) = accesibilitate pentru curenți < 50 V
  • Afișajul cu 2 linii afișează direct amperajele atunci când este utilizat cu clemele de curent FACOM
  • Modul Min Max: ideal pentru măsurarea senzorilor și a sondelor
  • Cluje de curent: pentru contoare universale FACOM tip 711, 714, . .″
  • Realizează măsurători de curent fără contact Compatibil cu contoare universale care pot măsura mV

Caracteristică:

  • H [mm]: 155
  • L [mm]: 70
  • [g]: 320