3M™ Protecta® FIRST sele til klatring, vest, blå, ekstra stor, 1310104

Art.-nr.: 7100314894
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Producentbetegnelse 1310104
Farve blå
Produkttype fangsele
Materiale, bælte Polyester
Nyttevægt maks. 100 kg
International størrelse XL
Polstring skulderpolstring
Standard EN 361

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7100314894
EAN/GTIN 03660570035511
Producentnummer 7100314894
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhed og merværdi er konceptet med 3M Protecta E50-selen, som kan bruges til en lang række anvendelser på Faldsikring. En stor bagplade gør det nemt at tage sikkerhedsselen af og på. Dette omfatter de kontrasterende ben- og skulderstropper, som kan åbnes og lukkes hurtigt. Skjulte mærkater beskytter vigtige oplysninger i hele sikkerhedsselens levetid. Konceptet med 3M Protecta E50-produkter til Faldsikring er enkelt: Grundlæggende beskyttelse med en særlig merværdi. E50 står for kvalitet, pålidelighed og sikkerhed til en overkommelig pris.

Fordel:

  • Høj egnethed, kvalitet og pålidelighed til arbejde i stor højde
  • Stor bagplade til nem og bekvem at tage af og på
  • Kontrastfarvede ben- og skulderstropper til hurtig påtagning
  • Beskyttede etiketter
  • Crash-indikator