Harnais de sécurité d'ascension de style veste 3M™ Protecta® FIRST, bleu, très grand, 1310104

Réf.: 7100314894
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 1310104
Couleur bleu
Type de produit harnais
Matériau sangle Polyester
Poids utile max. 100 kg
Taille internationale XL
Rembourrage rembourrage aux épaules
Norme EN 361

Identification et classification

Référence article 7100314894
EAN / GTIN 03660570035511
Réf. fabricant 7100314894
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour une protection antichute conçue pour de nombreuses situations en mettant l'accent sur la valeur et la sécurité, utilisez le harnais 3M™ Protecta® E50. Notre harnais de sécurité est doté d'une grande plaque dorsale, ce qui le rend facile à mettre et à enlever. Les sangles d'épaule et jambières contrastés vous aident à l'enfiler rapidement et des étiquettes d'identification protègent les informations importantes tout au long de la durée de vie du harnais. Les produits antichute 3M™ Protecta® E50 sont conçus autour d'un concept simple ; offrir une gamme de protection antichute essentielle avec une valeur exceptionnelle. En plus d'offrir une conformité économique, les harnais E50 sont conçus dans un souci de qualité et de fiabilité, vous garantissant la sécurité.

Avantage(s):

  • Qualité et fiabilité pour des travaux en hauteur
  • Grande plaque dorsale pour une mise en place simple et efficace
  • Des sangles d'épaule et jambières contrastés pour une mise en place rapide
  • Étiquettes d'identification protégées
  • Témoin de chute