{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 1310104 | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Auffanggurt | |
| Material Gurt | Polyester | |
| Nutzgewicht max. | 100 kg | |
| Internationale Größe | XL | |
| Polsterung | Schulterpolster | |
| Norm | EN 361 |
| Artikelnummer | 7100314894 | |
| EAN / GTIN | 03660570035511 | |
| Herstellernummer | 7100314894 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |