3M™ Protecta® FIRST postroj pro lezení, ve stylu vesty, modrý, extra velký, 1310104

Artiklové číslo: 7100314894
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 1310104
Barva modrá
Druh produktu Zachycovací postroj
Materiál pás Polyester
Užitná hmotnost max. 100 kg
Mezinárodní velikost XL
Polstrování Polstrování ramen
Norma EN 361

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100314894
EAN / GTIN 03660570035511
Číslo výrobce 7100314894
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Bezpečnost a přidaná hodnota jsou koncepce kabelového svazku 3M™ Protecta® E50, který lze v systému pojistka proti pádu používat pro širokou škálu aplikací. Velká zadní deska usnadňuje oblékání a svlékám bezpečnostního pásu. To zahrnuje kontrastní nohavice a ramenní popruhy, které lze rychle otevřít a zavřít. Skryté štítky chrání důležité informace po celou dobu životnosti bezpečnostního postroje. Koncept produktů 3M™ Protecta® E50 pro pojistka proti pádu je jednoduchý: Základní ochrana se speciální přidanou hodnotou. E50 znamená kvalitu, spolehlivost a bezpečnost za přijatelnou cenu.

Výhoda:

  • Vysoká vhodnost, kvalita a spolehlivost pro práci ve vysokých nadmořských výškách
  • Velká zadní deska pro snadné a pohodlné oblékání a svléknutí
  • Kontrastní popruhy na nohy a ramena pro rychlé nasazení
  • Chráněné štítky
  • Indikátor selhání