3M™ Aura™ partikelmaske, FFP2, uden ventil, 9320+

Art.-nr.: 7100258910
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 240 Styk
  • Bestillingstrin: 240 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100258910
EAN/GTIN 04054596921986
Producentnummer 7100258910
L-nummer L01110 779

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Aura™

Beskrivelse:

3M™ Aura™-partikelmasker i 9300+-serien har et ergonomisk, fladt, 3-delt design og et filtermedie med lav åndedrætsmodstand. De fås i beskyttelsesklasserne FFP1, FFP2 og FFP3 og i modeller med og uden ventil. Vores åndedrætsværn har en innovativ hagetap, der gør det nemt at justere pasformen, og en præget, formstøbt øvre maskesektion, der modvirker dug på brillerne.

Egenskab:

Nyeste 3M™ filtreringsteknologi;Tætningsprikker på toppen af masken;Specielt design af næseregionen;Innovativ hagerem;3-delt design med integreret næsestykke med polstring og elastisk strop;Enkeltemballage;Fås også med 3M™ Cool Flow™ ventil;I beskyttelsesniveauerne FFP 1 NR D til FFP 3 NR D.
Innovativ teknologi til knap mærkbar åndedrætsmodstand;Tillader åndedrætsvarme og fugt at undslippe;Ved udånding minimerer forseglingspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtsformen;Nem placering af masken på ansigtet;Ingen glidning;Forbliver dimensionelt stabil;Hygiejnisk og praktisk at medbringe
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning af maskebæreren;Reducerer dug på brillerne og øger komforten gennem lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med briller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed gennem ideel pasform og tætning;Masken tilpasser sig mundbevægelser, når der tales;God pasform af masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer kontaminering af masken før brug;Nem opbevaring og distribution.
Reducerer dug på beskyttelsesbrillerne og øger bærekomforten på grund af lav belastning ved udånding
Pandebåndet er farvet for nem identifikation: Blå til FFP2
En innovativ hagetap gør det nemt at sætte åndedrætsværnet på og giver det en behagelig pasform i ansigtet.
Leveres i hygiejnisk emballage for at beskytte åndedrætsværnet mod forurening indtil brug. Også velegnet til praktisk opbevaring og fjernelse fra arbejdspladsen.
Det specielle design af næseregionen passer til næse- og ansigtskonturerne og øger kompatibiliteten med 3M-briller.
Maksimalt brugsniveau: Op til 12 × AGW

Bemærk:

Beskyttelse mod fint støv og tåge