Esecuzione:
Brand: Aura™
Descrizione:
Le maschere antiparticolato 3M™ Aura™ Serie 9300+ sono caratterizzate da un design ergonomico, piatto e pieghevole, in 3 pezzi, e hanno un filtro a bassa resistenza respiratoria. Sono disponibili nelle classi di protezione FFP1, FFP2 e FFP3 e nei modelli con e senza valvola. I nostri respiratori sono dotati di un'innovativa linguetta sul mento che facilita la regolazione della vestibilità e di una sezione superiore della maschera stampata in rilievo per contrastare l'appannamento degli occhiali.
Proprietà:
Tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria: con conseguente miglioramento di comfort e facilità di respirazione.
Design innovativo a 3 lembi: adattabile ad un ampio spettro di volti con dimensioni e forme diverse, consente di compiere movimenti facciali più ampi quando si parla, molto più confortevole da indossare e semplice da riporre, quando non utilizzato.
Lembo nasale sagomato: design ricurvo e basso, si adatta in modo ottimale al profilo di naso e occhi, garantisce una buona visibilità e ottimizza la compatibilità con gli occhiali.
Confezione singola: confezione igienica per la protezione del respiratore da eventuali contaminazioni prima dell'uso, consentendone la conservazione in modo pratico e la distribuzioone nell'ambiente di lavoro.
Chin tab designed for ease of positioning and adjustment
Easy to store away with flat-fold design and individual wrapping
Colour-coded headbands for easy identification: blue for FFP2 (NFP 12)
Available in smaller pack sizes
Livello massimo di utilizzo: Fino a 12 TLV
Nota:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments