3M™ Aura™ maska proti částicím, FFP2, bez ventilu, 9320+

Artiklové číslo: 7100258910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 240 kusy
  • K objednání po násobcích: 240 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 7100258910
EAN / GTIN 04054596921986
Číslo výrobce 7100258910
L-číslo L01110 779
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S třískovou maskou 3M™ Aura™ řady 9300+ získáte pohodlnou ochranu proti prachu a mlze v široké škále průmyslových aplikací a dalších nebezpečných prostředí. Řada 9300+ nabízí ochranu na úrovních FFP1, FFP2 a FFP3, což vám umožní mluvit a pracovat pohodlně. 3dílná konstrukce umožňuje volnější pohyby obličeje, zatímco speciálně tvarovaná oblast nosu poskytuje účinné těsnění, což vám umožní nosit brýle a těsnicí body na horní části masky snižují množství kování brýlí. Technologie filtrování s nízkým tahem umožňuje snadné dýchání a inovativní záložka brady umožňuje snadné přizpůsobení obličeji. Některé modely řady jsou vybaveny ventilem 3M™ Cool Flow™, který snižuje tvorbu tepla a poskytuje pohodlnou ochranu v teplých a vlhkých podmínkách. Hygienické individuální balení zabraňuje kontaminaci masky před použitím a barevně kódované hlavové popruhy usnadňují identifikaci úrovně ochrany (pravidlo DGUV 112-190): Žlutá pro FFP1 (4), modrá pro FFP2 (10) a červená pro FFP3 (30). 3dílný skládací design usnadňuje jejich skladování, když se nepoužívají. Fungují obzvláště dobře s produkty 3M pro ochranu očí a sluchu.

Výhoda:

  • Výrobek obsahuje recyklovaný materiál: Masky částic 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ a 9332+ obsahují nejméně 25 % recyklovaného materiálu materiál*
  • Balení obsahuje recyklovaný materiál: Nejméně 30 % recyklovaných materiál v jednotlivých obalech, 100 % recyklovaných materiál v primárním kartonu a 76 % recyklovaných materiál v přepravním kartonu*
  • *Prohlášení se vztahuje na výrobky vyrobené od 04. 01. 2024.
  • Výrobek: Masky částic 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ a 9332+ obsahují před spotřebou nejméně 25 % materiál recyklovaných.
  • Procento recyklovaného materiál se liší v závislosti na modelu.
  • Hodnota je nejnižší procento recyklovaného materiál na třech úrovních ochrany.
  • Procento recyklovaného materiál bylo vypočteno v souladu s EN ISO 14021:2016+A1:2021.
  • Balení: Minimálně 30 % recyklovaného materiálu materiál v každém balení produktu – pouze Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ a 1873V+.
  • 100% recyklovaný materiál v primárním kartonu, 76% recyklovaný materiál v přepravním kartonu
  • Originální 3dílný design umožňuje více pohybů obličeje
  • Barevně kódované čelenky pro snadnou identifikaci úrovně ochrany: Žlutá pro FFP1 (NPF 4), modrá pro FFP2 (NPF 12) a červená pro FFP3 (NPF 50)
  • Technologie filtru s nízkým odporem usnadňuje dýchání
  • K dispozici s ventilem 3M™ Cool Flow™, který snižuje hromadění tepla
  • Tvarovaná horní část masky se přizpůsobuje nosu a konturám obličeje pro účinné těsnění
  • Reliéfní horní část masky snižuje zamlžování brýlových čoček
  • Záložka brady pro snadné připevnění a nastavení
  • Plochý skládací design a jednoduché balení pro snadné skladování

Doporučení:

  • Ochrana před jemnými prachem a mlhami