3M™ Aura™ részecskemaszk, FFP2, szelep nélkül, 9320+

Cikkszám: 7100258910
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 240 darab
  • Rendelési lépések: 240 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100258910
EAN / GTIN 04054596921986
Gyártó száma 7100258910
L-szám L01110 779

Leírás

Kivitel:

Tűz: Aura™

Leírás:

A 3M™ Aura™ sorozat 9300+ részecskeszáljai ergonomikus, lapos hajtogatású, 3 részes kialakítással és alacsony ellenállású szűrőközeggel rendelkeznek. FFP1, FFP2 és FFP3 védelmi osztályokban, szelepekkel és szelepek nélkül is kaphatók. Légzőkészülékeink innovatív állfüllel rendelkeznek az ülés könnyű beállításához, és a maszk dombornyomott, formázott felső része megakadályozza a párásodást.

Jellemző:

A legújabb 3M™ szűrőtechnológia; a maszk tetején lévő tömítési pontok; az orrterület speciális kialakítása; innovatív állfül; 3 részes kialakítás beépített orrtartóval párnázással és rugalmas pánttal; egyedi csomagolás; 3M™ Cool Flow™ szeleppel is elérhető; FFP 1 NR D és FFP 3 NR D. védelmi szinteken
Innovatív technológia az alig észrevehető légzési ellenálláshoz; lehetővé teszi a hő és a nedvesség távozását; a tömítési pontok minimálisra csökkentik a levegő áramlását a maszk tetején kilégzés közben; optimálisan alkalmazkodik az arc formájához; az maszk könnyű pozicionálása az arcon; nem csúszik; alakstabil marad; higiénikus és praktikus hordozási lehetőség
A maszk viselőjének kisebb terhelésű részecskék nagy és megbízható szűrése; csökkenti a szemüveg párásodását és növeli a viselési kényelmet a kilégzés közbeni alacsony stressz miatt; jobb kompatibilitás a szemüveggel/szemvédelemmel; ideális illeszkedés; Biztonság az ideális illeszkedésnek és a tömítésnek köszönhetően; maszk a száj mozgásához beszéd közben; Jó illeszkedés a maszk használat közben; nagy viselési kényelem; megakadályozza a maszk szennyeződését Az Ön használata;Egyszerű tárolás és elosztás
Csökkenti a szemüveg párásodását, és növeli a kényelmet az alacsony kilégzési stressz miatt
A fejpántok színesek, ezért könnyen felismerhetők: Kék FFP2
Innovatív állfül a könnyű rögzítéshez és a légzésvédelem kényelmes illeszkedéséhez az arcon
Higiénikus csomagolás-ben szállítjuk, hogy megóvja a légzésvédelem-t a szennyeződéstől a használatig. Alkalmas a kényelmes tárolás és eltávolítás a munkahelyen.
Az orrterület speciális kialakítása alkalmazkodik az orrhoz és az arc kontúrjához, és növeli a kompatibilitást a 3M szemüvegekkel.
Maximális használati szint: Max. 12 × AGW

Figyelem:

Védelem a finom porok és ködök ellen